ナイキ
ナイキの デスク・テーブル
ナイキの ワークデスク・簡易テーブル
ナイキの サイドテーブル・ミニテーブル
サイドテーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
735×450×480
材質
天板脚部:ウォールナット突板ウレタン塗装仕上
注文コード
43807025
品番
ZRT180S-W9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥198,800
この商品は
外形寸法・材質
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
材質
天板脚部:ウォールナット突板ウレタン塗装仕上
質量(kg)
14
キャスター
なし
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
735×450×480
仕上
(天板脚部)ウォールナット突板ウレタン塗装仕上
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
735×450×480
アジャスター
付
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
9,500
/
税込
¥
10,450
北海道地方
数量1につき
¥
19,000
/
税込
¥
20,900
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません