くず入れ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 フタの種類オープン式 グリーン 注文コード43808127 品番NDS025-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,900
この商品はフタの種類・色など28種類から選べます 他の種類を見る
グリーン 幅(mm)210 質量(kg)1.4 高さ(mm)620 奥行(mm)350 フタの種類オープン式 商品タイプ本体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする