※カラーバリエーション
ナイキ
ナイキの ゴミ箱
ナイキの 分別用ゴミ箱
ナイキの 分別用ゴミ箱本体
くず入れ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43808154
品番
NDS045-B
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
色
ブルー
幅(mm)
280
質量(kg)
2.2
高さ(mm)
650
奥行(mm)
450
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体