ナイキ
ナイキの ゴミ箱
ナイキの 分別用ゴミ箱
ナイキの 分別用ゴミ箱本体
くず入れ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
フタの種類
オープン式
色
グリーン
注文コード
43808206
品番
NDS35-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,300
この商品は
フタの種類・色
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
色
グリーン
幅(mm)
265
質量(kg)
2.06
高さ(mm)
700
奥行(mm)
420
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体