ナイキ
ナイキの ゴミ箱
ナイキの 分別用ゴミ箱
ナイキの 分別用ゴミ箱本体
くず入れ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43808215
品番
NDS35-H
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
色
モスグリーン
幅(mm)
265
質量(kg)
2.06
高さ(mm)
700
奥行(mm)
420
フタの種類
プッシュ式
商品タイプ
本体