ナイキ
くず入れ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
フタの種類・色・質量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
フタの種類
オープン式
色
グリーン
質量(kg)
4.4
注文コード
43808285
品番
NDS70-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,500
色
グリーン
幅(mm)
510
質量(kg)
4.4
高さ(mm)
760
奥行(mm)
410
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体