ナイキ
ナイキの ゴミ箱
ナイキの 分別用ゴミ箱
ナイキの 分別用ゴミ箱本体
くず入れ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43808294
品番
NDS70-H
参考基準価格(税別)
¥23,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
色
モスグリーン
幅(mm)
510
質量(kg)
4.4
高さ(mm)
760
奥行(mm)
410
フタの種類
プッシュ式
商品タイプ
本体