曜日別特売
VXS-AM(W)(J) パッシブセンサー VX SHIELDシリーズ OPTEX(オプテックス) 43810674

パッシブセンサー VX SHIELDシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
43810674
品番
VXS-AM(W)(J)
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

上下2段のワイドエリア
誤報を大幅低減させるAND検知ロジック
アンチマスキング機能
S.M.D.A.ロジック(Super Multidimensional Analysis)
設定・作業性の向上
水平器搭載
Blue Toutch TM
自動歩行テストモード
5種類のマスキングシール
安全性を追求した本体設計

用途
推奨設置事例/住宅地、商業施設、事業所
型式
VXS-AM(W)(J)
電源電圧(V)
DC9.5~18
消費電流(mA)
最大24(DC12V時)
ウォームアップ時間
約60秒(LED表示灯点滅)
警報出力
DC28V 最大0.1A 「N.C.」、または「N.O.」選択可能 DC10V
出力
(トラブル)N.C. DC28V 最大0.1A、(タンパー)N.C. DC28V 最大0.1A カバーが外された時に作動
表示灯
赤色LED/1:ウォームアップ(点滅)、2:警報出力、3:マスキング検知時(継続点滅)、ディップスイッチで点灯設定の場合、ただし動作確認中は強制点灯
使用環境温度(℃)
-30~+60
質量(g)
400
付属品
取付ネジ (4×20mm)×2、配線スポンジ×3、マスキングシール×3
取付
(高さ)0.8~1.2m
保護等級
IP55
取付場所
壁付け、またはポール取付け(屋内・屋外)
検知範囲
可変:2.5~12m(5段階切替)
検知方式
パッシブインフラレッド方式
警報保持時間
2.0±0.1秒
使用環境湿度(%)
最大95
検知エリア(m)
12、90°
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする