日産ネジ
日産ネジの ねじ
日産ネジの いたずら防止ねじ
極薄NSローヘッド (SCM435/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(70個)
ねじの呼び
M12
注文コード
43812264
品番
M12×40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
105
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M12
ねじピッチ
1.75
長さ(mm)
40
寸法t(mm)
(最小)5
寸法S(mm)
6
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
極薄ローヘッド
寸法K(mm)
1.5
寸法dk(Φmm)
18
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
43812264
M12×40
41490556
12×40
極薄NSローヘッド (SCM435/三価ホワイト)
日産ネジ
1個
¥
509
税込
¥
560
注文コードが変更になりました
43812264
M12×40
41680414
12×40
極薄NSローヘッド (SCM435/3価ホワイト)(小箱)
日産ネジ
1箱(70個)
¥
21,980
税込
¥
24,178
注文コードが変更になりました