曜日別特売
CM1284 マルチビュー対応KVM切替器/USB/HDMI対応/4K@30Hz ATEN 43812625

 

CM1284 マルチビュー対応KVM切替器/USB/HDMI対応/4K@30Hz ATEN 43812625
CM1284 マルチビュー対応KVM切替器/USB/HDMI対応/4K@30Hz ATEN 43812625
CM1284 マルチビュー対応KVM切替器/USB/HDMI対応/4K@30Hz ATEN 43812625
CM1284 マルチビュー対応KVM切替器/USB/HDMI対応/4K@30Hz ATEN 43812625
CM1284 マルチビュー対応KVM切替器/USB/HDMI対応/4K@30Hz ATEN 43812625

マルチビュー対応KVM切替器/USB/HDMI対応/4K@30Hz

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量1台注文コード43812625品番CM1284
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395,780
販売価格(税別)
359,800

4画面分割のほか、ディスプレイモードで最大4つのビデオソースを1台のスクリーンで制御可能です。
マウスカーソルを動かすだけで画面上の端末の操作ができる、マルチスクリーンコントロール機能を搭載しています。
ディスプレイモード:Quad View、Picture in Picture (PiP)、Picture by Picture (PbP)、Picture on Picture (PoP)に対応しています。
4K@30Hzまでの入出力解像度に対応しています。
ディスプレイモードとポート選択:フロントパネル、OSD、IRリモートを介したシステム設定
簡単な操作でPiPやPbPのリサイズや配置変更ができます。
デイジーチェーン制御(DCC)機能 - ユーザーは最大4台のCM1284に接続し、1箇所のコンソールからキーボードとマウスを使ってコンピューターや別のCM1284を操作可能です。

用途4台のパソコンを一つのディスプレイ・マウス・キーボードで操作する際に接続台数コンピュータ:4(直接)トラスコ品番159-2208セット内容KVMケーブル(HDMI, USB, Audio)×4、電源コード ×1、IRリモートコントロール ×1、ラックマウントキット ×1、フットパッド ×4、クイックスタートガイド×1質量(kg)2.46コネクタHDMI / USBアズワン品番64-8464-86RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする