大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
極薄NSローヘッド(鉄/スズコバ)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全70種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43814303
品番
M12×14
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
材質
鉄
ねじの呼び
M12
頭部形状
極薄ローヘッド
長さ(mm)
14
ねじピッチ
1.75
表面処理
スズコバ
寸法t(mm)
(最小)5
寸法S(mm)
6
寸法K(mm)
1.5
寸法dk(Φmm)
18