大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボタンボルト
六角穴付ボタンボルト UNC (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
No.2
注文コード
43816096
品番
#2-56×3/4
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
種別
-
ねじの呼び
No.2
材質
ステンレス
長さ(inch)
3/4
山数
56
寸法d(mm)
約2.1
寸法t(mm)
(最小)0.711
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
(最大)1.168/(最小)0.965
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
(最大)4.165/(最小)3.911
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)