六角穴付ボタンボルト UNC (ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) ねじの呼びNo.5 注文コード43816202 品番#5-40×1/4
販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品はねじの呼び・内容量など90種類から選べます 他の種類を見る
種別- ねじの呼びNo.5 材質ステンレス 長さ(inch)1/4 山数40 寸法d(mm)約3.1 寸法t(mm)(最小)1.117 頭部形状ボタン 寸法K(mm)(最大)1.676/(最小)1.473 穴の形状六角穴 寸法dk(Φmm)(最大)6.045/(最小)5.740 ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1400:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする