大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボタンボルト
六角穴付ボタンボルト UNC (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
No.10
注文コード
43816324
品番
#10×1"1/2
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
種別
-
ねじの呼び
No.10
材質
ステンレス
長さ(inch)
1-1/2
山数
24
寸法d(mm)
約4.8
寸法t(mm)
(最小)1.778
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
(最大)2.565/(最小)2.311
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
(最大)9.169/(最小)8.813
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)