大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボタンボルト
六角穴付ボタンボルト UNC (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
ねじの呼び
1/2
注文コード
43816403
品番
1/2-13×2"
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
種別
-
ねじの呼び
1/2
材質
ステンレス
長さ(inch)
2
山数
13
寸法d(mm)
約12.7
寸法t(mm)
(最小)4.445
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
(最大)6.731/(最小)6.223
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
(最大)22.225/(最小)21.615
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)