画像準備中

メンズギアカーゴパンツ SW103

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 43816484 品番 SW103-70-76
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990
ブラック サイズ76 ウエスト(cm)76 用途スタイリッシュなデザインとストレッチで動きやすい男女ペアユニフォームです トラスコ品番166-7550 種別カーゴパンツ 材質ポリエステル100% 質量(g)320 股下(cm)86 ヒップ(cm)100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする