大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF) (ステンレス)(小箱) 全ねじ/半ねじ指定不可
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全130種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43818905
品番
#0-80×3/4
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
No.0
材質
ステンレス
長さ(inch)
3/4
山数
80
寸法d(mm)
約1.5
寸法t(mm)
(最小)0.635
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
(最大)1.524/(最小)1.447
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(最大)2.438/(最小)2.311
寸法ds(mm)
(最大)1.5241.442
ねじ山種類
ユニファイ細目(UNF)
注意
※こちらの商品、全ねじ/半ねじに関する問い合わせを受け付けておりません。この商品は、ロットにより変更される場合もございます。使い分けが必要な場合は、購入しないでください。返品・交換不可となります。