大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF) (ステンレス)(小箱) 全ねじ/半ねじ指定不可
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全130種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
43819203
品番
1/2-20×4"
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
1/2
材質
ステンレス
長さ(inch)
4
山数
20
寸法d(mm)
約12.7
寸法t(mm)
(最小)6.223
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
(最大)12.7/(最小)12.496
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(最大)19.05/(最小)18.669
寸法ds(mm)
(最大)12.712.494
ねじ山種類
ユニファイ細目(UNF)
注意
※こちらの商品、全ねじ/半ねじに関する問い合わせを受け付けておりません。この商品は、ロットにより変更される場合もございます。使い分けが必要な場合は、購入しないでください。返品・交換不可となります。