※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト ウィットねじ (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1箱(15個)
注文コード
43819316
品番
W3/4×50
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
W3/4
長さ(mm)
50
材質
ステンレス
山数
10
種別
全ねじ
寸法t(mm)
(最小)9.5
寸法S(mm)
14
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
19
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
27
ねじ山種類
ウィット