大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト 左ねじ (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43819377
品番
M12×60
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M12
長さ(mm)
60
材質
ステンレス
ねじピッチ
1.75
寸法t(mm)
6
寸法S(mm)
10
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
12
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
18
ねじ山種類
メートル並目(左)