大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付きボルト(キャップスクリュー) 全ねじ(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
43819535
品番
M5×30
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
材質
ステンレス
長さ(mm)
30
ねじピッチ
0.8
種別
全ねじ
寸法t(mm)
(最小)2.5
寸法r(mm)
(最小)0.2
寸法S(mm)
(呼び)4
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
(最大)5
寸法V(mm)
(最大)0.5
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(最大)8.5
ねじ山種類
メートル並目