大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(ステンレス)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全70種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
43820752
品番
M14×250
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M14
長さ(mm)
250
ねじピッチ
2
寸法b(mm)
40
寸法dk(mm)
(最大)21
寸法da(mm)
(最大)15.7
寸法ds(mm)
(最大)14
寸法K(mm)
(最大)12
寸法e(mm)
(最小)11.429
寸法r(mm)
(最小)0.6
寸法S(mm)
(呼び)10
寸法t(mm)
(最小)6
寸法V(mm)
(最大)1.2
材質
ステンレス
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目