大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(ステンレス)(小箱)
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全70種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43820777
品番
M2×15
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2
長さ(mm)
15
ねじピッチ
0.4
寸法b(mm)
16
寸法dk(mm)
(最小)3.62
寸法da(mm)
(最大)2.60
寸法ds(mm)
(最大)2.00
寸法K(mm)
(最大)2.00/(最小)1.86
寸法r(mm)
(最小)0.1
寸法S(mm)
(呼び)1.5
寸法t(mm)
(最小)1.0
寸法V(mm)
(最大)0.2
材質
ステンレス
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目