六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(ステンレス)(小箱)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500個) 注文コード 43820795 品番 M2×18
販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
ねじの呼びM2 長さ(mm)18 ねじピッチ0.4 寸法b(mm)16 寸法dk(mm)(最小)3.62 寸法da(mm)(最大)2.60 寸法ds(mm)(最大)2.00 寸法K(mm)(最大)2.00/(最小)1.86 寸法r(mm)(最小)0.1 寸法S(mm)(呼び)1.5 寸法t(mm)(最小)1.0 寸法V(mm)(最大)0.2 材質ステンレス 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43820831
2016-08-25
用途:
機械

他で買うよりも3倍高い金額で、納入も遅い

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
707:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする