六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(ステンレス)(小箱)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200個) 注文コード 43820856 品番 M5×70
販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
ねじの呼びM5 長さ(mm)70 ねじピッチ0.8 寸法b(mm)22 寸法dk(mm)(最小)8.28 寸法da(mm)(最大)5.70 寸法ds(mm)(最大)5.0 寸法K(mm)(最大)5.00/(最小)4.82 寸法r(mm)(最小)0.2 寸法S(mm)(呼び)4.0 寸法t(mm)(最小)2.5 寸法V(mm)(最大)0.5 材質ステンレス 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43820831
2016-08-25
用途:
機械

他で買うよりも3倍高い金額で、納入も遅い

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
707:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする