大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(ステンレス)(小箱)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
ねじの呼び
M5
注文コード
43820865
品番
M5×75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
75
ねじピッチ
0.8
寸法b(mm)
22
寸法dk(mm)
(最小)8.28
寸法da(mm)
(最大)5.70
寸法ds(mm)
(最大)5.0
寸法K(mm)
(最大)5.00/(最小)4.82
寸法r(mm)
(最小)0.2
寸法S(mm)
(呼び)4.0
寸法t(mm)
(最小)2.5
寸法V(mm)
(最大)0.5
材質
ステンレス
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目