大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(ステンレス)(小箱)
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全70種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43820917
品番
M6×70
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
70
ねじピッチ
1
寸法b(mm)
24
寸法dk(mm)
(最小)9.78
寸法da(mm)
(最大)6.80
寸法ds(mm)
(最大)6.0
寸法K(mm)
(最大)6.00/(最小)5.70
寸法r(mm)
(最小)0.25
寸法S(mm)
(呼び)5.0
寸法t(mm)
(最小)3.0
寸法V(mm)
(最大)0.6
材質
ステンレス
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目