大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(ステンレス)(小箱)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
ねじの呼び
M3
注文コード
43821014
品番
M3×18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
18
ねじピッチ
0.5
寸法b(mm)
18
寸法dk(mm)
(最大)5.5
寸法da(mm)
(最大)3.6
寸法ds(mm)
(最大)3
寸法K(mm)
(最大)3
寸法r(mm)
(最小)0.1
寸法S(mm)
(呼び)2.5
寸法t(mm)
(最小)1.3
寸法V(mm)
(最大)0.3
材質
ステンレス
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目