六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(ステンレス/アロック)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200個) 注文コード 43821592 品番 M5×50
販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ねじの呼びM5 長さ(mm)50 ねじピッチ0.8 寸法t(mm)(最小)2.5 寸法r(mm)(最小)0.2 材質ステンレス 寸法S(mm)(呼び)4 表面処理アロック 寸法e(mm)(最小)4.583 頭部形状六角穴付き 寸法b(mm)22 寸法K(mm)(最大)5 寸法V(mm)(最大)0.5 寸法da(mm)(最大)5.7 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)(最大)8.5 寸法ds(mm)(最大)5 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3734:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする