大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(ステンレス/アロック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
43821854
品番
M12×14
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
長さ(mm)
14
ねじピッチ
1.75
寸法t(mm)
(最小)6
寸法r(mm)
(最小)0.6
材質
ステンレス
寸法S(mm)
(呼び)10
表面処理
アロック
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
36
寸法K(mm)
(最大)12
寸法V(mm)
(最大)1.2
寸法da(mm)
(最大)13.7
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(最大)18
寸法ds(mm)
(最大)12
ねじ山種類
メートル並目