大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト (ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全294種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43821951
品番
M2×20
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2
長さ(mm)
20
ねじピッチ
0.4
寸法t(mm)
(最小)1
寸法r(mm)
(最小)0.1
材質
ステンレス
寸法S(mm)
(呼び)1.5
表面処理
ブラック
寸法e(mm)
(最小)1.733
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
16
寸法K(mm)
(最大)2
寸法V(mm)
(最大)0.2
寸法da(mm)
(最大)2.6
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(最大)3.8
寸法ds(mm)
(最大)2
ねじ山種類
メートル並目