大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト (ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全294種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43822021
品番
M2.3×5
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.3
長さ(mm)
5
ねじピッチ
0.4
寸法t(mm)
(最小)-
寸法r(mm)
(最小)-
材質
ステンレス
寸法S(mm)
(呼び)-
表面処理
ブラック
寸法e(mm)
(最小)-
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
-
寸法K(mm)
(最大)-
寸法V(mm)
(最大)-
寸法da(mm)
(最大)-
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(最大)-
寸法ds(mm)
(最大)-
ねじ山種類
メートル並目