HW-V533H ヘッドウォーズ GENTOS 43822197 HW-V533H ヘッドウォーズ GENTOS 43822197 HW-V533H ヘッドウォーズ GENTOS 43822197

ヘッドウォーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43822197 品番HW-V533H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
明るさ(Lm)500 仕様エネループ使用可能 トラスコ品番166-1733 セット内容ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダー、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池 質量(g)185 保護等級IP64準拠 光源高輝度チップタイプ白色LED×1個 使用電源専用リチウムポリマー充電池3.7V1800mAhまたは単三形アルカリ乾電池×3本 照射モードフォーカスコントロール 電池寿命充放電約300回 充電時間(時間)約2.5 照射距離(m)152(最大時) 落下衝撃(m)1 点灯時間(時間)ヘッド部:(約)6(highモード)、10(midモード)、20(ecoモード)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする