ハゼット
ハゼットの ヘラ/盛板/コテ
ハゼットの スクレーパー
3エッジスクレーパー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43822443
品番
823
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質(刃)
特殊鋼
全長(mm)
148
トラスコ品番
168-0016
材質
特殊鋼・プラスチックハンドル
形状
三角刃
質量(g)
40
刃長(mm)
25
アズワン品番
64-8389-11