スクレーパー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43822477 品番 824-1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

プラスチックハンドル一体成型で頑丈です。

材質(刃)特殊鋼 刃幅(mm)23 全長(mm)165 用途塗料・接着剤等の剥離作業に トラスコ品番168-0015 材質特殊鋼・プラスチックハンドル 形状平刃 質量(g)80 刃長(mm)55 アズワン品番64-8389-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする