ツールワゴン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 43822495 品番 179N-6
参考基準価格(税別)¥395,900 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800

引き出しは100%オープンします。
ピラー構造により縦荷重に強い設計です。
ピラーはプラスチックカバーで保護されます。
サイドパネルは二重になっており、レールを保護しています。
引き出しは1段しか開かない安全機能付きです(解除可能)。
集中シリンダーロックはハンドル部に設定されていますので破損から保護されます。

段数6 引出し寸法(mm)77×522×398×3段、162×522×398×3段 用途各種工具収納に トラスコ品番168-1585 セット内容鍵×2 材質スチール 質量(kg)90 HAZETブルー 高さ(mm)1020 奥行(mm)518 間口(mm)785 積載荷重(kg)540 均等荷重(kg)25 キャスター径(Φmm)125 アズワン品番64-8344-20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※荷下ろしの際にフォークリフトが必要となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
北海道地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする