ハゼット
ハゼットの ヘラ/盛板/コテ
ハゼットの スクレーパー
ハードメタル替刃式スクレーパー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43822599
品番
825-25
参考基準価格(税別)
¥34,900
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
プラスチックハンドルです。
チップ交換式です。
チップの8辺が使用できます。
材質(刃)
特殊鋼
刃幅(mm)
25
全長(mm)
397
用途
塗料・接着剤等の剥離作業に
トラスコ品番
168-0012
セット内容
本体・替刃1装着
材質
特殊鋼・プラスチックハンドル
形状
ハードメタルチップ式
質量(g)
340
刃長(mm)
267
アズワン品番
64-8389-10
適合替刃
825-025