HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 切断
HiKOKI(旧:日立工機)の 切断機用カッター(チップソー)
カッタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
43822608
品番
0037-1196
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
サンディング用と樹脂管用を兼用したマルチタイプ!
ダイヤモンド自由配列採用
外径(Φmm)
125
穴径(Φmm)
22(20)
刃厚(mm)
1.0
用途
サイディング・樹脂管の切断
トラスコ品番
159-0147
材質
台座:工具鋼、チップ:ダイヤ
質量(g)
140
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12200