HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 切断
HiKOKI(旧:日立工機)の 切断機用カッター(チップソー)
カッタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
43822617
品番
0037-1197
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,100
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
側面ダイヤを採用してます。
キッチンパネル材をコバ欠け、バリを出さずにキレイに切断できます。
押出し成形セメント板にも使用できます。
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
0.9
用途
キッチンパネル・成形セメント板の切断
トラスコ品番
159-0144
材質
台座:工具鋼、チップ:ダイヤ
質量(g)
100
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14500