HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 切断
HiKOKI(旧:日立工機)の 切断機用カッター(チップソー)
カッタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
43822626
品番
0037-1198
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
側面ダイヤを採用してます。
キッチンパネル材をコバ欠け、バリを出さずにキレイに切断できます。
押出し成形セメント板にも使用できます。
外径(Φmm)
125
穴径(Φmm)
22(20)
刃厚(mm)
0.9
用途
キッチンパネル・成形セメント板の切断
トラスコ品番
159-0145
材質
台座:工具鋼、チップ:ダイヤ
質量(g)
142
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12200