※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本パワーファスニング
日本パワーファスニングの タップ・ダイス
日本パワーファスニングの タップ
日本パワーファスニングの ハンドタップ
タップスター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(6本)
全長(mm)
90
注文コード
43822879
品番
TP-1290P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
全長・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M12
材質
炭素鋼、表面処理:エコリート処理(六価クロムフリー)
トラスコ品番
467-9148
全長(mm)
90
質量(g)
494
下穴径(Φmm)
11
埋め込み深さ(mm)
50
最大取付物厚さ(mm)
1〜27
最大引張荷重(kN)
17.4
商品豆知識
ハンドタップの種類