※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カラフル22巾(まさめ)5.5mワンタッチホルダー付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(24個) 注文コード43823353 品番F2255SCL17H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

光の乱反射を抑えるシリカコートテープを採用しています。
セフティブレーキ機構付フリータイプコンベックスです。
ワンタッチメジャーホルダー付です。

テープ長さ(m)5.5 目盛仕様尺相当 テープ幅(mm)22 用途あらゆる寸法測定に 仕様0点補正移動爪、ショックアブソーバー付 トラスコ品番167-2417 材質テープ:スチール、バネ:スチール 質量(g)250 表示ヨンゴーゴーピッチ 水平保持(m)2.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする