※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
越智工業所
越智工業所の テント倉庫
越智工業所の 集会用テント
ティーエヌテント
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43823728
品番
TN-2X3-B
参考基準価格(税別)
¥210,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
天幕が地面に付かないので、タレ部を汚さずに設営出来ます。
天幕を取付けやすい高さで支柱が中折れ式になっています。
色
天幕:青
間口(m)
5.31
用途
日除けに、休憩用テントに、運動会に、各種イベントに、現場休憩用に
トラスコ品番
152-8860
質量(kg)
86
規格
天幕:日本防炎協会認定NO.CT-870011号取得製品
軒高(m)
2
棟高(m)
3.07
材質(フレーム)
特殊鋼パイプ
フレーム直径(mm)
31.8
奥行(m)
3.55
材質(天幕)
ポリエステルターポリン
注意
※悪天候時は使用しないで下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません