六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(ステンレス/本金めっき)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500個) 注文コード 43823841 品番 M4×4
販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
ねじの呼びM4 材質ステンレス 長さ(mm)4 ねじピッチ0.7 寸法t(mm)(最小)2 寸法r(mm)(最小)0.2 寸法S(mm)(呼び)3 表面処理本金めっき 寸法e(mm)(最小)3.443 頭部形状六角穴付き 寸法b(mm)20 寸法K(mm)(最大)4 寸法V(mm)(最大)0.4 寸法da(mm)(最大)4.7 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)(最大)7 寸法ds(mm)(最大)4 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
625:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする