※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Matex
Matexの パッキン類
Matexの グランドパッキン
バルブ用万能グランドパッキン リング成型品
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
43823965
品番
8530R-10-20-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
耐熱性・耐圧性に優れております。
トラスコ品番
166-1057
高さ(mm)
5
質量(g)
2.1
使用温度範囲(℃)
-240〜420(蒸気:650まで)
内径(Φmm)
10
外径(Φmm)
20