※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バルブ用万能グランドパッキン リング成型品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 43823999 品番 8530R-14-24-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

耐熱性・耐圧性に優れております。

トラスコ品番166-2582 高さ(mm)5 質量(g)2.6 使用温度範囲(℃)-240〜420(蒸気:650まで) 内径(Φmm)14 外径(Φmm)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする