※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Matex
Matexの パッキン類
Matexの グランドパッキン
バルブ用万能グランドパッキン リング成型品
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
43824263
品番
8530R-30-46-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
耐熱性・耐圧性に優れております。
トラスコ品番
166-2594
高さ(mm)
8
質量(g)
11.3
使用温度範囲(℃)
-240〜420(蒸気:650まで)
内径(Φmm)
30
外径(Φmm)
46