※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Matex
Matexの パッキン類
Matexの グランドパッキン
バルブ用万能グランドパッキン リング成型品
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
43824376
品番
8530R-36-56-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
耐熱性・耐圧性に優れております。
トラスコ品番
166-2579
高さ(mm)
10
質量(g)
21.4
使用温度範囲(℃)
-240〜420(蒸気:650まで)
内径(Φmm)
36
外径(Φmm)
56