※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Matex
Matexの パッキン類
Matexの グランドパッキン
蒸気用低摺動高圧グランドパッキン リング成型品
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
43824613
品番
8535R-16-26-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
摺動抵抗が小さく、耐圧性の良好です。
装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能です。
トラスコ品番
166-2587
高さ(mm)
5
質量(g)
3
使用温度範囲(℃)
-200〜300
内径(Φmm)
16
外径(Φmm)
26