※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

蒸気用低摺動汎用グランドパッキン リング成型品

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 43825015 品番 8515R-10-20-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

摺動抵抗が小さく、シール安定性が良いパッキンです。
装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能です。

トラスコ品番166-1088 高さ(mm)5 質量(g)2.1 使用温度範囲(℃)-200〜300 内径(Φmm)10 外径(Φmm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする